Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260109
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260109
EAN/GTIN:
     4055912371386
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x40 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40 mm
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftlänge:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0933*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6828*
€ 3,19253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2374*
€ 2,66251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.