Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 70 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260057
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260057
EAN/GTIN:
     4055912370068
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x70 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Gewinde:
M 5
Schaftlänge:
48 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
70 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5828*
€ 3,07353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1591*
€ 2,56933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.