Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 6 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260040
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260040
EAN/GTIN:
     4055912369239
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x6 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Gewinde:
M 5
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
6 mm
b:
6
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3948*
€ 2,84981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.