Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 500, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 500, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259951
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259951
EAN/GTIN:
     4057223466799
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x500 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
416
Kopfhöhe:
36
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
500
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
500 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,7995*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,2403*
€ 76,44596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,4603*
€ 74,32776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,3036*
€ 63,43128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,047*
€ 54,79593
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,2695*
€ 47,92071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,1195*
€ 47,74221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,7995*
€ 40,22141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.