Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 280, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 280, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 280, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 280, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 280, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 280, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259935
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259935
EAN/GTIN:
     4057223466638
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x280 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
196
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
280
b:
84
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,8007*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,8831*
€ 37,94089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,2531*
€ 37,19119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,326*
€ 26,56794
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,5107*
€ 23,21773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,2107*
€ 22,86073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8007*
€ 18,80283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.