Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 500, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 500, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 500, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259880
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259880
EAN/GTIN:
     4057223466270
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x500 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
428
Kopfhöhe:
30
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
500
b:
72
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0383*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,548*
€ 47,06212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,428*
€ 45,72932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,2185*
€ 38,34002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,8389*
€ 33,12829
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,3283*
€ 28,95068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,9683*
€ 28,52228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0383*
€ 23,84558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.