Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 350, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 350, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 350, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 350, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 350, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 350, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259871
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259871
EAN/GTIN:
     4057223466195
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x350 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
278
Kopfhöhe:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
350
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,8704*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8003*
€ 31,89236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,9103*
€ 30,83326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4954*
€ 25,57953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3685*
€ 21,85852
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,0404*
€ 19,08808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9204*
€ 18,94528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8704*
€ 15,31578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.