Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 330, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 330, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 330, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 330, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 330, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 330, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259869
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259869
EAN/GTIN:
     4057223466171
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x330 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
258
Kopfhöhe:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
330
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
330 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1084*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,016*
€ 32,14904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,136*
€ 31,10184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,6683*
€ 25,78528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,499*
€ 22,01381
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,1584*
€ 19,2285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0584*
€ 19,1095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1084*
€ 15,599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.