Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259865
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223506983
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 290
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Schaftlänge:
218
Kopfhöhe:
30
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
290
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
22
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Länge:
290 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8728*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1134*
€ 22,74495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,6534*
€ 22,19755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0266*
€ 17,88165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8054*
€ 15,23843
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,1728*
€ 13,29563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9628*
€ 13,04573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8728*
€ 10,55863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.