Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 230, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 230, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 230, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 230, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 230, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 230, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259562
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259562
EAN/GTIN:
     4057221356504
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x230 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
194
Kopfhöhe:
12
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
230
b:
36
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9795*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7868*
€ 6,88629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2468*
€ 6,24369
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,2718*
€ 3,89344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2518*
€ 3,86964
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7897*
€ 3,31974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4995*
€ 2,97441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4495*
€ 2,91491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9795*
€ 2,35561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.