Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1/2" x 10, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1/2" x 10, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1/2" x 10, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1/2" x 10, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1/2" x 10, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1/2" x 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259079
EAN/GTIN:
     4057221709362
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r 1/2 a4
DIN 906 A 4 keg.-Rohr R Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Rohrgewinde - Abmessung: R 1/2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser Zoll:
1/2 Zoll
s:
10
b:
10
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewinde:
R 1/2
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Länge:
10 mm
Spezial 1:
Zoll
Durchmesser:
12 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,90
t min.:
5
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Ausführung:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Norm:
906
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, din 906 r1/2, 906-1/2-A4-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7805*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3605*
€ 1,619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1405*
€ 1,3572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0005*
€ 1,1906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7805*
€ 0,9288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.