Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 4,2 x 19, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form N, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-25812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25812
EAN/GTIN:
     4055248070847
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 4,2x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), N Bohrschrauben mit Linsenkopf Form N
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
1,75-3,0
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
N
dk:
8,2
d:
4,2
l:
19 mm
k:
3,05
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0
dp max.:
3,6
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10486*
€ 2,50478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75045*
€ 2,08304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04305*
€ 0,05123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02383*
€ 0,02836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01947*
€ 0,02317
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01389*
€ 0,01653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.