Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 80 A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 80 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 80 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 80 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 80 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 80 A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257330
EAN/GTIN:
     4057223493092
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x80 A4, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l<125 mm:
30
v:
12,7
f:
8,75
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
8,70
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30,65
d:
12
l:
80 mm
b:
30
k:
6,95
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9515*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5115*
€ 1,79869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3615*
€ 1,62019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2615*
€ 1,50119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2215*
€ 1,45359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1715*
€ 1,39409
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9515*
€ 1,13229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.