Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 100 A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 100 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 100 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 100 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 100 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 100 A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257313
EAN/GTIN:
     4057223492927
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 10x100 A4, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
b=l<125 mm:
26
v:
10,58
f:
6,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
6,99
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24,65
d:
10
l:
100 mm
b:
26
k:
5,38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7021*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1521*
€ 1,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0321*
€ 1,2282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9521*
€ 1,133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9221*
€ 1,0973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8821*
€ 1,0497
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7021*
€ 0,8355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.