Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M16 x 75 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M16 x 75 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M16 x 75 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M16 x 75 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M16 x 75 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M16 x 75 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257236
EAN/GTIN:
     4057221652446
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 16x75 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
38,8
Kopfhöhe:
8,95
Antrieb:
ohne
b=l<125 mm:
38
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
38,8
V:
16,7
d:
16
l:
50
b:
38
f:
12,9
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
15,70
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
75 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2292*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7692*
€ 5,67535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5392*
€ 5,40165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3892*
€ 5,22315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2492*
€ 5,05655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0292*
€ 4,79475
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2292*
€ 3,84275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.