Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben M 48, Stahl C15/C15E verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben M 48, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 48, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 48, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 48, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
DIN 580 Ringschrauben M 48, Stahl C15/C15E verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-255657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255657
EAN/GTIN:
     4057223492736
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 48
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Ringschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
48
l:
68
k:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d2:
100
f:
10
h:
168
d3:
166
d4:
90
Kopfform:
Ringkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Stiftlänge:
68
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
C15/C15E
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
48 mm
Norm:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,5931*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,9311*
€ 107,01801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,3086*
€ 101,51723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,1226*
€ 95,34589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,5531*
€ 89,90819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,5931*
€ 76,86579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.