Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 6 x 90 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 90 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 90 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 90 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-255559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255559
EAN/GTIN:
     4057221330252
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6x90 A4, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
90 mm
b:
≥54
k:
4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,59
Antriebsgröße:
10
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1728*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.