Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A4 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A4 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A4 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A4 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254542
EAN/GTIN:
     4057221973916
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 4 Vierkantmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
s:
24
m:
13
d:
16
e:
33,9
Antrieb:
Außenvierkant
Schlüsselweite:
24
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
13
Durchmesser:
16 mm
Norm:
557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,4875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,7275*
€ 79,40573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,74*
€ 74,6606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,7225*
€ 69,87978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,9675*
€ 66,60133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,7075*
€ 66,29193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,4875*
€ 55,32013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.