Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254536
EAN/GTIN:
     4057221973732
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 2 Vierkantmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
24
m:
13
d:
16
e:
33,9
Antrieb:
Außenvierkant
Schlüsselweite:
24
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
3
Durchmesser:
16 mm
Norm:
557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,0875*
€ 57,22413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,1075*
€ 53,67793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,575*
€ 47,09425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,975*
€ 46,38025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,575*
€ 38,76425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.