Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557 Vierkantmuttern, M 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557 Vierkantmuttern, M 12, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 12, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 12, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 12, A2 blank
DIN 557 Vierkantmuttern, M 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254535
EAN/GTIN:
     4057221973701
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 2 Vierkantmuttern - Abmessung: M 12 SW 19
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
19
m:
10
d:
12
e:
26,9
Antrieb:
Außenvierkant
Schlüsselweite:
19
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
10
Durchmesser:
12 mm
Norm:
557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.