Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254103
EAN/GTIN:
     4057221725638
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x10 A4, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
13,10
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2766*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.