Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M5x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M5x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M5x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M5x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254076
EAN/GTIN:
     4057221725119
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 5x16 A4, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,19
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
16
t:
1,28
n:
0,8
d:
5
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.