Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254068
EAN/GTIN:
     4057221724952
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x20 A4, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
0,14
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
20
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6049*
€ 0,71983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5149*
€ 0,61273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.