Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254065
EAN/GTIN:
     4057221724891
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x10 A4, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
2,4
n:
1,6
d:
4
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,653*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,973*
€ 4,72787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,733*
€ 4,44227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,603*
€ 4,28757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,493*
€ 4,15667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,303*
€ 3,93057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,653*
€ 3,15707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.