Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254050
EAN/GTIN:
     4057221719002
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x25 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,17
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7847*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2747*
€ 1,51689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1447*
€ 1,36219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0547*
€ 1,25509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0147*
€ 1,20749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9747*
€ 1,15989
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7847*
€ 0,93379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.