Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254045
EAN/GTIN:
     4057221718968
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x10 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,47
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,761*
€ 5,66559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,541*
€ 5,40379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,381*
€ 5,21339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,241*
€ 5,04679
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.