Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M8x40, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254044
EAN/GTIN:
     4057221718944
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 8x40 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
2
n:
1,2
d:
8
l:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
1,37
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3927*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.