Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254032
EAN/GTIN:
     4057221718722
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x25 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,41
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1757*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.