Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254025
EAN/GTIN:
     4057221718586
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x6 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,09
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.