Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254018
EAN/GTIN:
     4057221718463
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 5x8 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,09
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,28
n:
0,8
d:
5
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1465*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.