Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254015
EAN/GTIN:
     4057221718401
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x16 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
0,12
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1134*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.