Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254013
EAN/GTIN:
     4057221718364
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x10 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,802*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,718*
€ 3,23442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.