Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 Schlitzmutter M 16, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 546 Schlitzmutter M 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 546 Schlitzmutter M 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 546 Schlitzmutter M 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 546 Schlitzmutter M 16, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516753
EAN/GTIN:
     4057223516753
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 16 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), galv. verzinkt farblos Schlitzmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,151
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.680 KGM
dk:
26
t:
3,8
N:
4
m:
12
d:
16
Höhe:
12
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
16
Norm:
546
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546, 546-16-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,42836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,30*
€ 541,807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,045*
€ 526,03355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,435*
€ 476,51765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,21*
€ 450,0699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,09*
€ 424,9371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.