Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 215 x 5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 215 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 215 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 215 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 215 x 5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253303
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     253303
EAN/GTIN:
     4057223499131
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 215 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
215
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~227
Stärke:
5
Material:
Stahl
s:
5
d1:
215
b:
14
Bohrungsdurchmesser:
215
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Wellendurchmesser:
215 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,2269*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2269*
€ 14,55001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9669*
€ 14,24061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2659*
€ 11,02642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7052*
€ 9,16919
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,6854*
€ 7,95563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5554*
€ 7,80093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1454*
€ 6,12303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.