Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 142 x 4 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 142 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 142 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 142 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 142 x 4 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 142 Stahl, blank Sicherungsringe für Bohrungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
142
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
4
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~149
d1:
142
b:
10,8
s:
4
Bohrungsdurchmesser:
142
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Wellendurchmesser:
142 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2702*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3902*
€ 4,03434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2702*
€ 3,89154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1802*
€ 3,78444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0802*
€ 3,66544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8702*
€ 3,41554
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2702*
€ 2,70154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.