Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253186
EAN/GTIN:
     4057223498899
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 58x2 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
53,8
s:
2
d1:
58 mm
b:
5,6
sizey:
2 mm
Stärke:
2
d4:
73,6
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
58
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
73,6 mm
Innendurchmesser:
58 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5821*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4121*
€ 2,8704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2621*
€ 2,6919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2121*
€ 2,6324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0821*
€ 2,4777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9821*
€ 2,3587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5821*
€ 1,8827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.