Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 23,2 x 1,2, Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-253136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253136
EAN/GTIN:
     4055248108083
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 25 Stahl, galv. verzinkt farblos Sicherungsringe für Wellen Regelausführung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23,2
d4:
34,2
d3:
23,2
s:
1,2
d1:
25 mm
b:
3
Stärke:
1,2
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
25 mm
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
34,2 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0665*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1138*
€ 2,51542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.