Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 3, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 3, Federstahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 3, Federstahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 3, Federstahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 60 x 75,6 x 3, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253128
EAN/GTIN:
     4057222649759
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 60x3 Stahl, blank, Schwere Reihe S Sicherungsringe für Wellen schwere Reihe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
75,6
d3:
55,8
s:
3 mm
d1:
60 mm
b:
5,8
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
60 mm
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
Schwere Reihe S
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
75,6 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4836*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9423*
€ 4,69134
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8103*
€ 0,96426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7803*
€ 0,92856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5936*
€ 0,70638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.