Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 35 x 46,8 x 2,5, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 35 x 46,8 x 2,5, Federstahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 35 x 46,8 x 2,5, Federstahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 35 x 46,8 x 2,5, Federstahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 35 x 46,8 x 2,5, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253123
EAN/GTIN:
     4057222649650
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 35x2,5 Stahl, blank, Schwere Reihe S Sicherungsringe für Wellen schwere Reihe
Weitere Informationen:
d4:
46,8
d3:
32,2
s:
2,5 mm
d1:
35 mm
b:
3,9
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
35 mm
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
Schwere Reihe S
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
46,8 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3148*
€ 2,75461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.