Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 300 x 334 x 5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 300 x 334 x 5, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 300 x 334 x 5, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 300 x 334 x 5, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 300 x 334 x 5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253072
EAN/GTIN:
     4057223498868
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 300 x 5
Weitere Informationen:
Stärke:
5
Material:
Stahl
Wellendurchmesser d1:
300
Werkstoff:
Stahl
d4:
334
s:
5
d1:
300
b:
16
d3:
285
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
300
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
334 mm
Innendurchmesser:
300 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,2627*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,9727*
€ 22,57751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8527*
€ 22,43471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7027*
€ 21,06621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9527*
€ 20,17371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5227*
€ 19,66201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2627*
€ 15,78261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.