Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sicherungsring
>
Sprengring
>
Sicherungsring für Wellen
>
Artikel
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 168 x - x 4, Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5417F-253053
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
253053
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 168 Stahl, blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
4
Material:
Stahl
Wellendurchmesser d1:
168
Werkstoff:
Stahl
d4:
-
s:
4
d1:
168
b:
~12,9
d3:
~157,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
168
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Innendurchmesser:
168 mm
Norm:
471
... >
Sicherungsscheiben / Sicherungsringe
>
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen / Seegerringe
>
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen Federstahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsring DIN 471
,
Wellen-Sicherungsring DIN 471
,
Wellensicherungsring DIN 471
,
Sicherungsring
,
Sicherungsring für Wellen
,
stahl sicherungsringe für wellen
,
sicherungsring für wellen
,
sicherungsringe din 471
,
471-168-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4133*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5033*
€ 7,73893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2433*
€ 7,42953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0333*
€ 7,17963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7133*
€ 6,79883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4933*
€ 6,53703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4133*
€ 5,25183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen