Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 8, 05 Au blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 8, 05 Au blank gedreht
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 8, 05 Au blank gedreht
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 8, 05 Au blank gedreht
DIN 467 Rändelmuttern, flache Form, M 8, 05 Au blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-252892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252892
EAN/GTIN:
     4057221646421
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 8 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), blank Rändelmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
6
dk:
30
d:
8
k:
6
h:
8
ds:
16
Schaftdurchmesser:
16 mm
Rändelhöhe:
6 mm
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
05 Au
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
467
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 edelstahl, din 467, din 467 m8, 467-8-05 Au-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0673*
€ 3,65009
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6423*
€ 0,76434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5118*
€ 0,60904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.