Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 14, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 14, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 14, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 14, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 14, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 14, niedrige Form, mit Fase Form B, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251978
EAN/GTIN:
     4055248107628
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 14
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
~7
d:
14
e:
24,49
s:
22
Gewinde:
M 14
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
22
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0932*
€ 2,49091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.