Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/2", A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516074
EAN/GTIN:
     4057223516074
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 50 A4, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
32
m:
8,58
d:
1/2
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
32
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
8,58
Durchmesser in Zoll:
1/2
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,353*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,093*
€ 2,49067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,923*
€ 2,28837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,773*
€ 2,10987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,693*
€ 2,01467
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,353*
€ 1,61007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.