Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 3/8", A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032485
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 3/8
Weitere Informationen:
Spezial 1:
Zoll
Gewicht per 100 in kg:
2,61
s:
27
m:
7,58
d:
3/8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
27
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
7,58
Durchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6383*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6639*
€ 5,55004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2539*
€ 5,06214
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0135*
€ 1,20607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9835*
€ 1,17037
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8183*
€ 0,97378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7983*
€ 0,94998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6383*
€ 0,75958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.