Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A4 blank, mit einseitiger Gewindeansenkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A4 blank, mit einseitiger Gewindeansenkung
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A4 blank, mit einseitiger Gewindeansenkung
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A4 blank, mit einseitiger Gewindeansenkung
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A4 blank, mit einseitiger Gewindeansenkung
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A4 blank, mit einseitiger Gewindeansenkung
Artikel-Nr.:
     5417F-251428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516067
EAN/GTIN:
     4057223516067
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 25 A4, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
22
m:
6,48
d:
1/4
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
22
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
6,48
Durchmesser in Zoll:
1/4
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8491*
€ 4,58043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8898*
€ 1,05886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8098*
€ 0,96366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7798*
€ 0,92796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6517*
€ 0,77552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6117*
€ 0,72792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.