Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 20, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223510041
EAN/GTIN:
     4057223510041
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
dh:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
W:
3
N:
1,6
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
6
l:
20
b:
20
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,70*
€ 111,503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,91*
€ 105,8029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,58*
€ 95,8902
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,96*
€ 79,6824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.