Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 10, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509946
EAN/GTIN:
     4057223509946
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
dh:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
W:
1,5
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
10
b:
10
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,55*
€ 62,5345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.