Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 3,2 x 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247665
EAN/GTIN:
     4028203867837
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
1,6
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2,9
l:
20 mm
b:
6,4
c:
5,8
Nennmaß:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.