Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 32, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247654
EAN/GTIN:
     4028203867578
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,4
l:
32 mm
b:
3,2
c:
2,8
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Nennmaß:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
32 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.